PG3-20R1J20 PGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17724464

 

PG3-20R1J20 PGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17724464
PG3-20R1J20 PGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17724464

PGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール3歯数20相手条数1注文コード17724464品番PG3-20R1J20
参考基準価格(税別)¥7,410販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
モジュール3歯数20減速比20ねじれ右方向歯幅(mm)28材質MC901形状H1K種別ウォームホイール質量(kg)0.12軸穴径(mm)20寸法A(mm)20許容トルク(N・m)13.7寸法D(mm)66寸法B(mm)50寸法C(mm)60.14寸法J(mm)52ねじれ角3°55′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角14°30′歯車基準断面軸直角穴径(mm)20寸法D'(mm)69相手条数1穴径20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする