アクティブ[切削工具]
アクティブ[切削工具]の ホールソー・コアドリル
アクティブ[切削工具]の コアドリル
アクティブ[切削工具]の コアドリルセット品
PRO仕様 一本物コアビットArod
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
有効長(mm)
420
注文コード
17724555
品番
NCB-027A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
有効長
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。
様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。
52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途
土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。
全長(mm)
475
備考
湿式用
有効長(mm)
420
外径(Φ)
27
対応機種
電動式・油圧式コアドリル
対応
シブヤ・コンセック、エクセン、レッキス、IKK、日立工鉄
取付ねじ
Aロット(32角ネジ)
チップ幅(mm)
15
チップ厚さ(mm)
3.2
チップ高さ(mm)
7.5