曜日別特売
NCB-032C PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ 17724607

NCB-032C PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ 17724607
NCB-032C PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ 17724607
NCB-032C PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ 17724607

PRO仕様 一本物コアビットCrod

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード17724607品番NCB-032C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。
様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。
52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。

用途
土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。
全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270外径(Φ)32対応機種電動式・油圧式コアドリル対応コンセック、日立工機取付ねじCロットネジ(25.4角)チップ幅(mm)15チップ厚さ(mm)3.2チップ高さ(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする