PU1-35J12 PU融着平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17724647

PU融着平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数35
モジュール1
軸穴径(mm)12
内容量1個注文コード17724647品番PU1-35J12
参考基準価格(税別)¥25,210販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1歯数35歯幅(mm)10材質MC901(ボス部SUS303)質量(kg)0.063軸穴径(mm)12種別平歯車寸法H(mm)25寸法A(mm)12許容トルク(N・m)1.25寸法D(mm)37寸法B(mm)25寸法C(mm)35圧力角(°)20°歯面硬度115~120HRR穴径(mm)12穴径12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする