PRO仕様 一本物コアビットArod

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効長(mm)370 注文コード17724677 品番NCB-052A-370L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は有効長など57種類から選べます 他の種類を見る

小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。
様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。
52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。

用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。 全長(mm)425 備考湿式用 有効長(mm)370 外径(Φ)52 対応機種電動式・油圧式コアドリル 対応シブヤ・コンセック、エクセン、レッキス、IKK、日立工鉄 取付ねじAロット(32角ネジ) チップ幅(mm)24 チップ厚さ(mm)3.2 チップ高さ(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする