KHK(小原歯車工業)
PU融着平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
80
30
35
40
50
60
80
20
25
モジュール
1
1
1.5
2
軸穴径(mm)
18
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
全148種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17724893
品番
PU1-80J18
参考基準価格(税別)
¥37,690
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1
歯数
80
歯幅(mm)
10
材質
MC901(ボス部SUS303)
質量(kg)
0.22
軸穴径(mm)
18
種別
平歯車
寸法H(mm)
45
寸法A(mm)
18
許容トルク(N・m)
3.34
寸法D(mm)
82
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
80
圧力角(°)
20°
歯面硬度
115~120HRR
穴径(mm)
18
穴径
18
CADデータダウンロード