KHK(小原歯車工業)
PU融着平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
35
30
35
40
50
60
80
20
25
モジュール
1.5
1
1.5
2
軸穴径(mm)
10
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
全148種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17724997
品番
PU1.5-35J10
参考基準価格(税別)
¥27,280
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5
歯数
35
歯幅(mm)
15
材質
MC901(ボス部SUS303)
質量(kg)
0.2
軸穴径(mm)
10
種別
平歯車
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
10
許容トルク(N・m)
4.22
寸法D(mm)
55.5
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
52.5
圧力角(°)
20°
歯面硬度
115~120HRR
穴径(mm)
10
穴径
10
CADデータダウンロード