PU1.5-40J14 PU融着平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17725076

PU融着平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数40
モジュール1.5
軸穴径(mm)14
内容量1個注文コード17725076品番PU1.5-40J14
参考基準価格(税別)¥34,970販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5歯数40歯幅(mm)15材質MC901(ボス部SUS303)質量(kg)0.29軸穴径(mm)14種別平歯車寸法H(mm)45寸法A(mm)14許容トルク(N・m)5寸法D(mm)63寸法B(mm)40寸法C(mm)60圧力角(°)20°歯面硬度115~120HRR穴径(mm)14穴径14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする