機能
BIOS:256 MbのフラッシュROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5XプロテクションIII
- デジ+ VRM
- ランガルド
- 過電圧保護
- セーフスロットコア
-ステンレス鋼バックI / O
ASUS Q-デザイン
- Q-DIMM
- Q-LEDコア
- Qスロット
ASUSサーマルソリューション
-VRMヒートシンク設計
ASUS EZ DIY
- BIOSフラッシュバックボタン
- BIOSフラッシュバック LED
オーラシンク
- オーラRGBヘッダー
- アドレス指定可能な第 2 世代ヘッダー
オーディオ機能
リアルテック7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック
- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク
- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポート
オーディオ機能
- オーディオシールド
- プレミアムオーディオコンデンサ
- 専用のオーディオPCB層
7.1 サラウンド サウンド オーディオ出力をサポートするには、前面パネルに HD オーディオ モジュールを搭載したシャーシが必要です。
USBタイプ
背面USB(合計6ポート)
2 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ポート (2 x タイプ A)
4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)
フロント USB (合計 7 ポート)
1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) コネクタ (USB タイプ C をサポート)
1 x USB 3.2 Gen 1(5G)ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします
2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート
ストレージ
合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポート
AMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサ
M.2_1スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 4.0×4 モードをサポート)
M.2_2スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)
AMD A620チップセット
4 x SATA 6 Gb/秒ポート
AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。
内蔵グラフィックス
1 x ディスプレイポート
1 x VGAポート
1 x HDMI ポート
グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPU の仕様をご確認してください。
ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。
HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fi1×リアルテック1ギガバイトイーサネット