機能BIOS:128 MbフラッシュROM、UEFI AMI BIOS、ASUS5XプロテクションIII
-DIGI + VRM
-LANGuard
-過電圧保護
-SafeSlotコア
-ステンレススチールバックI / O
ASUS Q-Design
-Q-DIMM
-Qスロット
ASUSサーマルソリューション
-アルミニウムヒートシンクの設計
ASUS照明制御
-RGBヘッダー
オーディオ機能Realtek7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオCODEC
-サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク
-最大24ビット/ 192kHzの再生をサポート
オーディオ機能
-オーディオシールド
-プレミアムオーディオコンデンサ
-専用オーディオPCBレイヤー
7.1サラウンドサウンドオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルにHDオーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。
USBタイプリアUSB(合計4ポート)
2 x USB 3.2 Gen 1ポート(2 x Type-A)
2 x USB 2.0ポート(2 x Type-A)
フロントUSB(合計6ポート)
1 x USB 3.2 Gen1ヘッダーは追加の2つのUSB3.2 Gen1ポートをサポートします
2 x USB2.0ヘッダーは追加の4つのUSB2.0ポートをサポートします
ストレージTotalは2xM.2スロットと4x SATA 6Gb / sポートをサポートします
インテルH610チップセット
M.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×4モードをサポート)
M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×2モードをサポート)
4 x SATA 6Gb / sポート
内蔵グラフィックス1 x DisplayPort
1 xD-Subポート
1xHDMIポート
※グラフィック仕様はCPUの種類によって異なる場合があります。更新については、www.intel.comをご確認してください。
最大をサポートします。 DisplayPort1.4で指定されている4K @ 60Hz。
HDMI2.1で指定されている4K @ 60Hzをサポートします。