- 機能
- BIOS:128 Mb フラッシュ ROM、 UEFI AMI BIOS、ASUS 5X 保護 III
- デジ+ VRM
- LANGuard
- 過電圧保護
- セーフスロットコア
- ステンレス鋼バックI/O
ASUS Q-デザイン
- Q-DIMM
- Q スロット
ASUS熱溶液
- VRMヒートシンク設計
オーラシンク
- オーラ RGB ヘッダー
- アドレス可能な Gen 2 ヘッダー - オーディオ機能
- Realtek 7.1 サラウンドサウンド高精細オーディオコーデック
サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク
- 最大 24 ビット/192 kHz 再生をサポート
オーディオ機能
- オーディオシールド
- プレミアムオーディオコンデンサ
- 専用オーディオPCB層
7.1サラウンドサウンドのオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルにHDオーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。 - USBタイプ
- リア USB (合計 6 ポート)
2 x USB 3.2 Gen 2 ポート(2 x タイプA)
4 x USB 2.0 ポート(4 x Type-A)
フロントUSB(合計5ポート)
1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーは、追加の 2 つの USB 3.2 Gen 1 ポートをサポートします。
2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 3 つの USB 2.0 ポートをサポートします。 - Wi-Fi
- V-M.2 スロットのみ(キー E、CNVi、PCIe)
Wi-Fiモジュールは別売りです。 - ストレージ
- 合計は、2 x M.2スロットと4 x SATA 6Gb/sポートをサポートしています
インテルH610チップセット
M.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×4モードをサポート)
M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×2モードをサポート)
4 x SATA 6Gb/sポート - 内蔵グラフィックス
- 1×ディスプレイポート
1 x D-Sub ポート
1 x HDMIポート
グラフィックス仕様は、CPU タイプによって異なる場合があります。更新については www.intel.com をご確認してください。
DisplayPort 1.4 で指定されている最大4K@60Hzをサポートします。
HDMI 2.1 で指定された4K@60Hzをサポートします。