ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 ATXマザーボード TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17725675 品番TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最新のインテル(R)プロセッサーの重要な要素を取り入れ、ゲーム対応の機能と実証済みの耐久性と組み合わせたものです。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、および包括的な冷却システムを使用して設計されたこのマザーボードは、長時間のプレイでも堅牢で安定した期待を上回るパフォーマンスを提供します。TUF GAMINGマザーボードは、他の機種ではエラーを起こすような状況でも対応できるよう、厳しい耐久性テストも受けています。エンボス加工されたネームプレートと幾何学的なデザイン要素を取り入れた外観は、TUF GAMINGシリーズを定義する信頼性と安定性を反映しています。

仕様Wireless & Bluetooth:Wi-Fi 6、2x2 Wi-Fi 6(80211 a/b/g/n/ac/ax)、Supports 24/5GHz frequency band、Bluetooth v52、The Bluetooth version may vary、please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×50 機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION OSWindows 11/Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort フォームファクタATX:305×244 イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 対応ソフトウェアASUS Exclusive Software USBRear USB(Total 6 ports)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする