ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応mATXマザーボード TUF GAMING B760M-PLUS D4

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17725788 品番TUF GAMING B760M-PLUS D4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

最新のインテル(R)プロセッサーの重要な要素を取り入れ、ゲーム対応の機能と実証済みの耐久性と組み合わせたものです。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、および包括的な冷却システムを使用して設計されたこのマザーボードは、長時間のプレイでも堅牢で安定した期待を上回るパフォーマンスを提供します。TUF GAMINGマザーボードは、他の機種ではエラーを起こすような状況でも対応できるよう、厳しい耐久性テストも受けています。エンボス加工されたネームプレートと幾何学的なデザイン要素を取り入れた外観は、TUF GAMINGシリーズを定義する信頼性と安定性を反映しています。

仕様Back Panel I/O Ports:Wi-Fi Module×1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×50 機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION OSWindows 11/Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort フォームファクタmATX:244×244 イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 対応ソフトウェアASUS Exclusive Software USBRear USB(Total 8 ports)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする