ASUS PRO WS W790-ACE インテルXeon W-3400&2400対応 ワークステーションマザーボード

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17725885 品番PRO WS W790-ACE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・Intel LGA 4677ソケット:インテル Xeon W-3400 & W-2400 プロセッサーに対応。
・CPUとメモリのオーバークロックを実現:最大2TBのECC R-DIMM DDR5メモリ(2DPC)をサポートします。
・超高速接続:PCIe 5.0 x16スロット×5、10G & 2.5G LAN、M.2×2、フロント/リアUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C、SlimSAS×3
・サーバーグレードのIPMIリモート管理:ASUS IPMI拡張カードに対応したハードウェアとソフトウェアレベル、さらにリアルタイム監視・管理ソフトウェア - ASUS Control Center Express
・堅牢な電源および熱設計:12+1+1電源ステージ、8ピンPCIe電源コネクタ、Massive VRM、チップセットおよびM.2ヒートシンク、M.2バックプレート
・信頼できる安定性:確かなQVLリストと24時間365日稼働のテスト、広範な互換性を検証された最新技術との高い互換性

オーディオ機能
Realtek S1220A 7.1サラウンド高品位オーディオCODEC搭載。
- フロントとリアのヘッドホン出力にインピーダンスセンスを搭載。
- ヘッドホンやスピーカーの音質を向上させるオーディオアンプを内蔵。
- サポートします。ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスキング
- 高音質120dB SNRステレオ再生出力、113dB SNR録音入力(ライン入力)
- 最大32ビット/192kHzの再生に対応。
オーディオ機能
- パワー・プリ・レギュレーターにより、電源入力ノイズを低減し、安定した性能を発揮します。
- リアオプティカルS/PDIF出力端子
- プレミアムオーディオコンデンサー
- オーディオ専用PCBレイヤー
- 独自のデポップ回路を搭載
HDAの帯域制限により、32ビット/192kHzの7.1chサラウンド音声には対応していません。
サラウンド・サウンド・オーディオには対応していません。
USBタイプ
リアUSB(計13ポート)
1 x USB 3.2 Gen 2×2ポート(1 x USB Type-C)
4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (4 x Type-A )
USB 2.0ポート×8 (Type-A×8)。
フロントUSB(計7ポート)
USB 3.2 Gen 2×2×1(USBタイプC対応)
1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーに対応 2 x USB 3.2 Gen 1 ポートを追加搭載
2 x USB 2.0ヘッダーは、4つの追加USB 2.0ポートをサポートします。
OSWindows 11, Windows 10 64-bit RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする