ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17725937 品番TUF GAMING B860-PLUS WIFI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、6層PCB、TUFコンポーネント
・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4
・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー
・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G、WiFi 7
・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard

内蔵グラフィックス
1 × DisplayPort
1 × HDMI port
1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output
Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.
Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.
外寸(mm)353×273×68 機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (、Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11(22H2 & later) オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.4 USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports、SATA RAID 0/1/5/10 フォームファクタATX:305×244 イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TUF GAMING CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする