ASUS PRIME B860-PLUS WIFI-CSM デスクトップ マザーボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17725955 品番PRIME B860-PLUS WIFI-CSM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8(80A)+1(80A)+1(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、6層PCB
・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4
・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、Thunderbolt 5ヘッダー
・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G、WiFi 6E
・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア

内蔵グラフィックス
1 × DisplayPort
1 × HDMI port
Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.
Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.
外寸(mm)377×372×302 機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Aura RGB header、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later) オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.3 USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、1 × USB 5Gbps port(1 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB 5Gbps port(1 × USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports additional 2 USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports Wi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band ストレージTotal supports 2 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10 フォームファクタATX:305×244 イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、ASUS CPU-Z 、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする