ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17726016 品番GT730-4H-SL-2GD5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。
・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。
・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。
・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。
・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。

付属品1 × Speedsetup Manual 仕様OpenGL:OpenGL4.6 寸法(mm)148×105×18 インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0 メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット 最大解像度3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 スロット数(個)1 メモリークロック5010MHz コア数CUDAコア:384 内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730 クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock) 対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする