セット内容
APS2000Wv2 電源ユニット
インストールガイド
出力(W)
最大出力1000 (110V AC時)
最大出力2000 (220V AC時)
対応機種
M4350-36X4V (XSM4340CV)
M4350-24X8F8V (XSM4340V)
M4350-32F8V (XSM4340FV)
M4350-16V4C (VSM4320C)
M4350-40X4C (XSM4344C)
寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39
質量(kg)0.938
品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)
型番メーカー:APS2000W-200AJS
入力電圧(V)110V-240 AC電源入力
コネクタコネクター: 国または地域により異なる
RoHS指令(10物質対応)対応