曜日別特売
APS600W-300AJS NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) NETGEAR 17726129

APS600W-300AJS NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) NETGEAR 17726129
APS600W-300AJS NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) NETGEAR 17726129
APS600W-300AJS NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) NETGEAR 17726129
APS600W-300AJS NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) NETGEAR 17726129
APS600W-300AJS NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) NETGEAR 17726129
APS600W-300AJS NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) NETGEAR 17726129

NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台注文コード17726129品番APS600W-300AJS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, M4350-40X4C
・C14コネクター
・110V-240V AC電源入力
・最大出力600W

セット内容
APS600Wv3 電源ユニット
インストールガイド
対応機種
M4350-36X4V (XSM4340CV)
M4350-24X8F8V (XSM4340V)
M4350-32F8V (XSM4340FV)
M4350-16V4C (VSM4320C)
M4350-40X4C (XSM4344C)
寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.795出力(W)最大出力600(110/220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)型番メーカー:APS600W-300AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※5年保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする