曜日別特売
PL-112GL New Balance Portland ジェニュインレザー New Balance(ニューバランス) 17726147

New Balance Portland ジェニュインレザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
ホワイト
内容量1足注文コード17726147品番PL-112GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯
TPR製のカウンターで踵をしっかりホールド
TPU製のスタビライザーで踵の安定感を増します
耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムのアウトソール
中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにするソフトベンディング
ジェニュインレザーは甲に本革を使用しております。
本革を使用することにより屈曲を繰り返しても強度を保ち、足に馴染んできます。
またはっ水もPUと同等にあります。

形状ローカットホワイトサイズ(cm)25.5規格JASS規格 A種製法セメント式材質(甲被)PU(スムース調)+ジェニュインレザー(本革)先芯樹脂製(ワイド)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+耐油ラバー甲被タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする