New Balance Portland ジェニュインレザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 ホワイト 注文コード17726181 品番PL-112GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色15種類から選べます 他の種類を見る

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯
TPR製のカウンターで踵をしっかりホールド
TPU製のスタビライザーで踵の安定感を増します
耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムのアウトソール
中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにするソフトベンディング
ジェニュインレザーは甲に本革を使用しております。
本革を使用することにより屈曲を繰り返しても強度を保ち、足に馴染んできます。
またはっ水もPUと同等にあります。

形状ローカット ホワイト サイズ(cm)27 規格JASS規格 A種 製法セメント式 材質(甲被)PU(スムース調)+ジェニュインレザー(本革) 先芯樹脂製(ワイド) 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+耐油ラバー 甲被タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする