ドライパワーサポート ロングタイツ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17726357 品番 G-813
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

Sはユニセックスサイズ
フロント部分のメッシュ素材には、衣服内のムレを軽減するキシリトールプリントを採用
肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用
前開き仕様
股には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き
汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
ウエストはブランドロゴ入りジャガードゴム仕様

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
ブラック サイズ4XL 混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、フロント:ポリエステル88・ポリウレタン12 股下(cm)69 素材本体:DRYクールストレッチ、フロント:メッシュ 適応ウエスト(cm)124〜134
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
屋外作業
サービス業

冬場ですが、汗をかく作業用に購入しました。体が冷えなくて快適です。圧迫感はありません。

2025-08-27
用途:
作業ズボンの下着として
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

真夏に作業ズボンを履くと汗で屈伸がしにくい。これをズボン下として使うと、汗の張り付きもなく涼しくて快適です。ただ前開きの開口が縦スリットでは無く横スリットのため収まりがイマイチだ。すぐにコンニチワしてしまう。しかし商品としてのドライ感はすこぶる快適なので許容します。

対象商品:
17726391
2025-08-04
用途:
農作業
その他業種

履き心地が良く夜間から夕暮れ時までの長時間使用をしていても問題はありませんでした。コンプレッションは緩めです。
使用する前までは汗でびしょ濡れになっていたズボンが濡れることが無くなったので値段以上の効果はあったと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする