ドライパワーサポート レッグカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17726540 品番 G-814
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

触るとひんやりする接触冷感素材使用
汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
従来品の約1.5倍の長さで太ももまでしっかりカバーしてショートパンツを履いても肌が見えづらい仕様

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
スポーツ
ガーデニング
アーミー サイズXL 混率(%)DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13) 総丈(cm)67 下幅(cm)11 上幅(cm)20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする