ドライパワーサポート アームカバー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17726585 品番 G-816
参考基準価格(税別)¥498 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

触るとひんやりする接触冷感素材使用
汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
スポーツ
ガーデニング
ブラック サイズLL 混率(%)DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13) 袖丈(cm)48 適合サイズ(cm)上腕:27〜35
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
半袖シャツを着た時に
製造業

夏でもふだんから長袖を着ているが
たまに半袖シャツを着た時に着用
この様な商品は黒、紺、白が多い中
アーミー色があったので購入
できたら商品名のプリントがもう少し小さいと嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする