ドライパワーサポート 半袖

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17726698 品番 G-817
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

Sはユニセックスサイズ
衿と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用
肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用
脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き
汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
ブラック サイズM 胸囲(cm)90 混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元:ポリエステル88・ポリウレタン12 着丈(cm)67 裄丈(cm)39 素材本体:DRYクールストレッチ、脇・首元:メッシュ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
日常生活
サービス業

汗をかいても冷たくならずに快適です。寒くなった時期にこそ必要です。

2025-07-17
用途:
作業服に使用
建設業・工事業

他のメーカーより締め付けも弱く首回りも普通のTシャツ感覚で着用出来、機能も他のメーカーと同等でお気に入り商品です、汗濡れ時にも脱ぎやすい、他メーカーは汗濡れすると脱ぐのが超大変。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする