アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの オフィス用デスク
アイリスチトセの フリーアドレスデスク
事務用デスク_TCFNLユニット用デスクパネル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17727407
品番
TCFNL-PKF104-PB
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
再生51%ポリエステルクロス張りパネルです。
仕様
スチール(ホワイト)・製取付け金具付(フロントパネル、中間フリーパネル)
材質
芯材:MDF、表面材:再生51%ポリエステル布張り
色
ペールブルー
高さ(mm)
400(天板面より)
タイプ
フロントパネル
幅W(mm)
1000
パネル厚(mm)
28
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません