画像準備中

事務用デスク_TCFNLユニット用デスクパネル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17727565 品番 TCFNL-PKF204-PB
参考基準価格(税別)¥110,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

再生51%ポリエステルクロス張りパネルです。

仕様スチール(ホワイト)・製取付け金具付(フロントパネル、中間フリーパネル) 材質芯材:MDF、表面材:再生51%ポリエステル布張り ペールブルー 高さ(mm)400(天板面より) タイプフロントパネル 幅W(mm)2000 パネル厚(mm)28
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする