- モジュール
- 3.5
- 歯数
- 25
- 歯幅(mm)
- 22
- 質量(kg)
- 1.14
- 種別
- 歯研スパイラルマイタ
- 材質
- S45C
- 減速比
- 1
- 形状
- B3
- 軸穴径(mm)
- 30
- 寸法L(mm)
- 8.75
- 寸法H(mm)
- 17.5
- 寸法A(mm)
- 30
- 寸法F(mm)
- 42.98
- 許容トルク(N・m)
- 曲げ強さ:69.2 歯面強さ:78.1
- 寸法D(mm)
- 91.81
- 寸法E(mm)
- 70
- 表面処理
- 歯部以外黒染
- 寸法B(mm)
- 70
- 寸法C(mm)
- 87.5
- 圧力角(°)
- 20°
- 寸法I(mm)
- 37
- 寸法J(mm)
- 22
- 寸法G(mm)
- 28.41
- 寸法K(mm)
- 46.77
- 熱処理
- 歯面高周波焼入
- 歯形
- グリーソン
- 精度等級
- JIS B 1704:1978 2級
- 歯面硬度
- 55~60HRC
- バックラッシ(mm)
- 0.08~0.14
- 穴径(mm)
- 30
- 歯数比
- 1
- 穴径
- 30