SMSG5-20RJ45 SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17728576

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
モジュール
5
歯数
20
軸穴径(mm)
45
注文コード
17728576
品番
SMSG5-20RJ45
参考基準価格(税別)¥44,850販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
モジュール
5
歯数
20
歯幅(mm)
26
質量(kg)
2.13
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
軸穴径(mm)
45
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
45
寸法F(mm)
60.16
許容トルク(N・m)
曲げ強さ:115 歯面強さ:109
寸法D(mm)
105.9
寸法E(mm)
90
表面処理
歯部以外黒染
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
100
圧力角(°)
20°
寸法I(mm)
54
寸法J(mm)
26
寸法G(mm)
42.95
寸法K(mm)
54.46
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度
55~60HRC
バックラッシ(mm)
0.12~0.18
穴径(mm)
45
歯数比
1
穴径
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする