SMSG5-25RJ50 SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17728716

SMSG歯研スパイラルマイタ JシリーズSMSG5-25RJ50

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
モジュール
5
歯数
25
軸穴径(mm)
50
注文コード
17728716
品番
SMSG5-25RJ50
参考基準価格(税別)¥51,650販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
モジュール
5
歯数
25
歯幅(mm)
30
質量(kg)
3.39
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
軸穴径(mm)
50
寸法L(mm)
12.5
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
60.59
許容トルク(N・m)
曲げ強さ:181 歯面強さ:213
寸法D(mm)
130.9
寸法E(mm)
100
表面処理
歯部以外黒染
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
125
圧力角(°)
20°
寸法I(mm)
50
寸法J(mm)
30
寸法G(mm)
40.43
寸法K(mm)
65.15
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度
55~60HRC
バックラッシ(mm)
0.12~0.18
穴径(mm)
50
歯数比
1
穴径
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする