※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
SRT・SRTBラチェット Jシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全361種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17733013
品番
SRT2/3-50J12
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
歯数
50
材質
S45C
質量(kg)
0.034
寸法H(mm)
1
寸法A(mm)
12
許容トルク(N・m)
3.07
寸法D(mm)
33.3
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
-
寸法I(mm)
33.84
寸法J(mm)
15.67
寸法G(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。