曜日別特売
SRT2/3-50J14 SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17733022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT・SRTBラチェット Jシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
歯数50
寸法A(mm)14
許容トルク(N・m)3.07
内容量1個注文コード17733022品番SRT2/3-50J14
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
歯数50材質S45C質量(kg)0.031寸法H(mm)1寸法A(mm)14許容トルク(N・m)3.07寸法D(mm)33.3寸法E(mm)6寸法B(mm)-寸法I(mm)33.84寸法J(mm)15.67寸法G(mm)6
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする