※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SRT・SRTBラチェット Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
100
50
60
80
90
100
30
40
寸法A(mm)
25
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
許容トルク(N・m)
8.24
3.07
4.1
6
7.11
8.24
14.7
19.5
29.4
34.5
39.4
29
49.2
70.8
94.3
92.6
158
229
226
385
559
全361種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17733388
品番
SRT2/3-100J25
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
歯数
100
材質
S45C
質量(kg)
0.14
寸法H(mm)
1
寸法A(mm)
25
許容トルク(N・m)
8.24
寸法D(mm)
66.6
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
-
寸法I(mm)
44.11
寸法J(mm)
32.33
寸法G(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。