曜日別特売
SRT1-90J20 SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17733738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT・SRTBラチェット Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数90
寸法A(mm)20
許容トルク(N・m)34.5
内容量1個注文コード17733738品番SRT1-90J20
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
歯数90材質S45C質量(kg)0.55寸法H(mm)1.6寸法A(mm)20許容トルク(N・m)34.5寸法D(mm)90寸法E(mm)12寸法B(mm)-寸法I(mm)58.35寸法J(mm)43.4寸法G(mm)12
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする