G-DRIVE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド 注文コード17734888 品番SDPHF1A-026T-SBAAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載。USB-C(10Gbps)インタフェースに対応。Macフォーマット済み。
USB-C (10Gbps)に対応。バックアップや写真・動画のバックアップに最適
7200RPMのエンタープライズクラスハードディスクであるUltrastarシリーズを搭載。プロ向けのワークフローに最適。
見た目にもスタイリッシュなアルミニウム製筐体を採用。複数のG-Driveを積み重ねて設置可能。

対応OS
macOS 11以降、Windows 10以降※
※ドライブの再フォーマットが必要です。
付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド コネクタUSB-C 電源ACアダプター 保証期間3年間 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)26

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする