G-RAID PROJECT 2 52TB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17734906 品番SDPHK2H-052T-SBAAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。
信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、 RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。
Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。
PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)

対応OS
macOS 11以降、Windows 10以降、iPadOS 14以降
※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)52 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする