5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17734931 品番LCD-CQ270SA-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/
Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。
高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。

付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 適合対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) 消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5 対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 最大消費電力(W)120 コントラスト比1300:1(標準) 最大解像度2560×1440 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平)HDMI:31kHz 〜 151kHz、DisplayPort:31kHz 〜 151kHz、USB Type-C:31kHz 〜 151kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz 〜 99.9Hz、DisplayPort:59.9Hz 〜 99.9Hz、USB Type-C:59.9Hz 〜 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz 〜 75.0Hz (USB設定3.2時) 応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)178/178 VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)56.4h グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 待機時消費電力(W)1.1 入出力端子HDMI、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm モニターサイズ27型ワイド パネル駆動方式TFT 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250(標準値) USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする