曜日別特売
PHD MED 102 TS スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク 3M 17735186

PHD MED 102 TS スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク 3M 17735186
PHD MED 102 TS スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク 3M 17735186

スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度150
内容量1箱(25枚)注文コード17735186品番PHD MED 102 TS
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。
不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。
専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい

用途
スポット溶接痕、溶接ビード除去に
研磨後の目調整に
塗装前表面調整に
バリ取り・角落としに
クリーニングに
薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に
適合専用パッド:TSパッド ライト粒度150砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
関連資料:(1.97MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする