LEDハンドライト 明るさ600Lm

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17735396 品番ME56F
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。

用途製造ライン、工事現場での点検作業に 付属品ストラップ 全長(mm)131 材質(本体)アルミニウム合金 本体質量(g)145 全光束(Lm)600 直径×長さL(Φmm×mm)37×131 保護等級IP54 光源LED 使用電池単4電池x4本(別売) 点灯方式強/弱 照射距離(m)約178 連続点灯時間(時間)強:2/弱:15 落下耐久(m)1
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
車両での使用で活用
医療法人杏仁会 様 (医療・福祉・介護関連業)

明るさも十分あり、グローブボックスで邪魔にならない程度で丁度良いサイズ。
400Lm同様で広角スライドにもう少し動きが硬いと嬉しい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする