丸型ライト 24LED フック&マグネット付

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17735405 品番MKE009-LED
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。

用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 材質ABS 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)57 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)90 使用電池単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間4 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED
取扱説明書:(4.6MB)
注意
※LED球は交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電式電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※水につけたり、雨の中ではご使用にならないでください。
※電池の出し入れ時、指を挟まないようにご注意ください。
※用途以外に使用しないでください。
※ラバーコーティングの性質上、経年劣化による加水分解により、ベタつきが発生する場合があります。程度が軽い場合は、エタノールを含んだウェットティッシュや無水エタノールで拭き取ると、ベタつきが軽減されることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
納戸やクローゼットなどの照明として
自動車・二輪車・自転車関連業

100均のSMDタイプが壊れたので試しにこれ買ってみました。
 
< よいと思うところ >
・わりと頑丈そうなので多少の衝撃には強い……かも。
・懐中電灯としてはそこそこ明るい。
 
< いまいちポイント >
・電池交換はネジを外すので面倒。
・SMDのように拡散しないので正面だけがすごく明るい。
・初回納品物は不点灯で交換してもらった。

懐中電灯として使うならこれでもよいかと思います。
ランタン代わりに使うならSMDタイプのほうがおすすめです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-22
用途:
そこら中に張り付けてあります
自動車・二輪車・自転車関連業

物置や車の中事務所など20個くらい電池を入れて張り付けてあります、意外と電池は持つので追加で買いました。
自分の車には5個積んであります、キャンプの時など重宝しました。

1人が参考にしています
2026-01-23
用途:
工場用品
自動車・二輪車・自転車関連業

2回目の購入です。前回のよりマグネットが強力になった。前回のはLEDは日に日に1発ずつ切れていったが今回のはどうか様子見たいです。

2026-01-10
用途:
停電時の照明
TA 様

停電時にペットボトルを載せて使用と思い購入しました。
サイズはちょうどよかったです。

対象商品:
17735405
2026-01-11
用途:
ガレージでのバイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安いし軽いし明るしいライトとしてなんの問題なし 軽いメリットは落とした時にダメージが少ない。気に入らないとすれば電池交換がネジなので、減点ひとつ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする