SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17735448 品番 SC-DB74-SPC03C
参考基準価格(税別)¥27,820 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。

用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。 付属品ソーラーパネル その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)59 x 60 x 91 質量(g)235 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃)-10〜55 防塵防水性能IP65 警報方式PIRセンサー 最大10m, 110° 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh)5000 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 使用環境湿度(%)10〜90未満 (結露無きこと) 供給電源DC5V 2A(type-c) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View(スマホ) 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n 録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージmicroSDカード最大128GB
注意
※インターネット環境がない場所では使用できません。
※ACアダプターは付属しておりません。
※常時録画に設定していても、バッテリー残量が50%以下になると自動で動体検知に切りかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする