SecuSTATION
SecuSTATIONの 防犯カメラ
SecuSTATIONの 防犯カメラ本体
SecuSTATIONの 防犯用カメラ
SecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17735491
品番
SC-DE55A
参考基準価格(税別)
¥27,270
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ
用途
APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
その他
クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)
110 x 96 x 96
質量(g)
約566
電源
DC 12V/1A
角度(°)
(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
端末
視聴:スマートフォン/PC
解像度
HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480
使用環境温度(℃)
-10〜55
防塵防水性能
IP65
警報方式
人(追跡対応)/動体
撮影距離(m)
約3-∞、(暗視)最大約20
撮影モード
(夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影
マイク/スピーカー
マイク内蔵/外付けスピーカー対応
画素数
500万画素
使用環境湿度(%)
10〜90未満 (結露無きこと)
フレームレート
15FPS
アプリケーション
SC-View / EseeCloud
画角
水平89°/垂直48°/対角105°
アスペクト比
16:9
映像化方式
H.264/H.265
Wi-Fi
接続規格:IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
録画方式
対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
ストレージ
microSDカード最大128GB
注意
※スマホやパソコンで遠隔監視する場合は、インターネット環境が必要です。
※最大連続視聴時間は10分です。それ以上の長時間視聴する場合には再接続が必要になります。
※直射日光が当たる場所に設置された場合、動作温度範囲を超える可能性がございます。