SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17735527 品番SC-DF45
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,270 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は付属品4種類から選べます 他の種類を見る

自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。

用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)129 x 141 x 92 質量(g)約328 電源DC 12V/1A 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 使用環境温度(℃)-10〜55 防塵防水性能IP65 警報方式人(追跡対応)/動体 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数500万画素 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10〜90未満 (結露無きこと) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式検知録画/常時録画 ストレージmicroSDカード最大128GB
注意
※スマホやパソコンで遠隔監視する場合は、インターネット環境が必要です。
※最大連続視聴時間は10分です。それ以上の長時間視聴する場合には再接続が必要になります。
※直射日光が当たる場所に設置された場合、動作温度範囲を超える可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする