SecuSTATION
SecuSTATIONの 防犯カメラ
SecuSTATIONの 防犯カメラ本体
SecuSTATIONの 防犯用カメラ
SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
microSDカード64GB
注文コード
17735545
品番
SC-DF45-64GB
参考基準価格(税別)
¥28,170
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
用途
APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
付属品
microSDカード64GB
その他
クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)
129 x 141 x 92
質量(g)
約328
電源
DC 12V/1A
角度(°)
(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
機能
警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)
端末
視聴:スマートフォン/PC
解像度
HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448
使用環境温度(℃)
-10〜55
防塵防水性能
IP65
警報方式
人(追跡対応)/動体
撮影距離(m)
約3-∞、(暗視)最大約20
マイク/スピーカー
内蔵:双方向会話対応
画素数
500万画素
使用場所
屋内外
使用環境湿度(%)
10〜90未満 (結露無きこと)
フレームレート
15FPS
アプリケーション
SC-View
画角
水平:89° 垂直:47° 対角:105°
アスペクト比
16:9
映像化方式
H.264/H.265
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
録画方式
検知録画/常時録画
ストレージ
microSDカード最大128GB
注意
※スマホやパソコンで遠隔監視する場合は、インターネット環境が必要です。
※最大連続視聴時間は10分です。それ以上の長時間視聴する場合には再接続が必要になります。
※直射日光が当たる場所に設置された場合、動作温度範囲を超える可能性がございます。