SecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17735579 品番 SC-DM44-32GB
参考基準価格(税別)¥23,630 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。

用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。 付属品ソーラーパネル、microSDカード32GB その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)129 × 141 × 92 質量(g)約444 出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃)-10〜55 防塵防水性能IP65 警報方式PIRセンサー 最大10m,110° 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh)6000 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 使用環境湿度(%)10〜90未満 (結露無きこと) 供給電源DC5V 2A(type-C) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View / EseeCloud 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージmicroSDカード最大128GB
注意
※インターネット環境がない場所では使用できません。
※ACアダプターは付属しておりません。
※常時録画に設定していても、バッテリー残量が50%以下になると自動で動体検知に切りかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする