用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。
付属品ソーラーパネル、microSDカード64GB
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)129 × 141 × 92
質量(g)約444
出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W
角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360
使用環境温度(℃)-10〜55
防塵防水性能IP65
警報方式PIRセンサー 最大10m,110°
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
バッテリー容量(mAh)6000
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
使用環境湿度(%)10〜90未満 (結露無きこと)
供給電源DC5V 2A(type-C)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View / EseeCloud
画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)
ストレージmicroSDカード最大128GB