ミズケイ
ミズケイの ヘルメット
ミズケイの ヘルメット関連商品
ミズケイの 暑さ対策 ヘルメット用
アイスジェルパッド「REIKA」Neo
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17735676
品番
5501911
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
大事な頭をクールダウン
22度をキープするアイスジェルパッド「REIKA」Neo
ひんやりをキープし繰返し使用可能
ドイツ製PCM使用
氷水で約15分/冷凍庫で約10分
用途
現場作業
工事現場
倉庫作業
高所作業
スポーツ観戦
野外イベント
色
ネイビー
サイズ
F
質量(g)
90
寸法(cm)
縦:18、横:18、高さ:1
素材
外側:TPU、内容物:PCM
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。