ミズケイ
ミズケイの 熱中対策用品
ミズケイの 首用 暑さ対策
アイスネックパック「氷太郎」〈ブルー〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17735746
品番
5501980
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
首に装着しクールダウン
アイスネックパック「氷太郎」
直接氷を入れて急速に冷却
冷感約180分キープ(水を入れて凍らせた場合)
用途
作業現場
高所作業
現場作業
工事現場
サイクリング
スポーツ観戦
夏祭り
スポーツ
キャンプ
盆踊り
休憩時のアイシング
色
ブルー
サイズ
F
質量(g)
水500を入れて凍らせた場合:約744、244
寸法(cm)
縦:20、横:20、高さ:7
素材
ポリ塩化ビニル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。