アイスネックパック「氷太郎」〈グレー〉

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17735755 品番5501981
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

首に装着しクールダウン
アイスネックパック「氷太郎」
直接氷を入れて急速に冷却
冷感約180分キープ(水を入れて凍らせた場合)

用途
作業現場
高所作業
現場作業
工事現場
サイクリング
スポーツ観戦
夏祭り
スポーツ
キャンプ
盆踊り
休憩時のアイシング
グレー サイズF 質量(g)水500を入れて凍らせた場合:約744、244 寸法(cm)縦:20、横:20、高さ:7 素材ポリ塩化ビニル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする