冷感ヘルメットインナー3点セット(デコパッド・ヘッドパッド・フラップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17735771 品番8130930
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ヘルメットに装着し大事な頭(頭、額、首)をクールダウン
アイスジェルパッド「REIKA」
アイスデコパッド「デ・コールド」
アイスフラップ「涼RUN」
ひんやり22℃をキープし繰返し使用可能
ドイツ製PCM使用
氷水で約15分〜30分/冷凍庫で約10分〜20分で冷たくなります
22℃以下で自然凍結

用途
作業現場
高所作業
現場作業
工事現場
倉庫作業
サイクリング
セット内容アイスジェルパッド「REIKA」Neo、アイスデコパッド「デ・コールド」、アイスフラップ「涼RUN」 サイズF 素材外側:TPU、内容物:PCM
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする